{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spidsvinkel | 60 grader | |
Morsekonus | MK5 | |
Hus-⌀ D | 72 mm | |
Nyttelængde B | 136 mm | |
Hårdmetal-⌀H | 18 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 mm | |
Spidslængde C | 43 mm | |
maks. omdrejningstal | 8.000 min-1 | |
Til emnevægt | 1.200 kg | |
Hårdmetalindsats | ja | |
Udførelse | medløbende | |
Uddriverskriver | ja | |
Aksialkraft | 10,35 kN | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321245 5 | |
EAN/GTIN | 4062406572488 | |
Producentnummer | 321245 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Roterende højtydende pinol med hårdmetalindsats og aftrykningsmøtrik, Morsekonus (MK): 5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
12.448,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
11.025,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
9.930,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 1.200 kg | 2.000 kg | 2.200 kg |
Hus-⌀ D | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekonus | MK5 | MK5 | MK5 |
Nyttelængde B | 136 mm | 146 mm | 136 mm |
Største spids-⌀ 60° A | 10 mm | 35 mm | |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |