Roterende pinol støddæmpet, Morsekonus: 3

Art.-nr.: 321405 3
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK3
Hus-⌀ D 60 mm
Nyttelængde B 95 mm
Største spids-⌀ A 25 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
maks. omdrejningstal 5.000 min-1
Til emnevægt 300 kg
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 321405 3
EAN/GTIN 4045197720948
Producentnummer 321405 3

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°.
  • Affjedring af løbespidsen til tryk- og længdeudligning, støddæmpende.
  • Løbespids i gennemhærdet værktøjsstål ultrapræscist slebet i lejeplacering.
  • Præcisionsrulleleje med livstidssmøring.
  • Akseltætningsring forhindrer indtrængning af snavs og kølevæske.
  • Ekstremt stiv udførelse med ekstra skaftstøtte.
  • Komplet værktøj hærdet og slebet.

Præcisionsudførelse.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

  • Til dæmpning af pludselige belastninger.
  • Til udligning af længdeudvidelser.
  • Egnet til anvendelse med medbringerpinol.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Roterende pinol støddæmpet, Morsekonus: 3

Roterende pinol støddæmpet, Morsekonus: 3

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.389,70  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.758,18  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2.473,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
6.943,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
6.682,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.393,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1959,32 DKK
1.482,55  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
8.671,68  DKK
plus moms plus fragt
Til emnevægt 300 kg 400 kg 400 kg 500 kg 600 kg 500 kg 500 kg 300 kg
Hus-⌀ D 60 mm 60 mm 60 mm 52 mm 52 mm 50 mm 50 mm 52 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,006 mm 0,003 mm
Morsekonus MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 CM3
Nyttelængde B 95 mm 95 mm 106 mm 104 mm 94 mm 79 mm 94,5 mm 94 mm
Produkttype Centrerspids Centrerspids Centrerspids Centrerspids Centrerspids Centrerspids Centrerspids Vârf de centrare

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven