{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK3 | |
Hus-⌀ D | 50 mm | |
Nyttelængde B | 79 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 25 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,006 mm | |
Spidslængde C | 29,5 mm | |
maks. omdrejningstal | 5.000 min-1 | |
Til emnevægt | 500 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320672 3 | |
EAN/GTIN | 4062406199944 | |
Producentnummer | 320672 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Roterende pinol 60°, Morsekonus: 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.393,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.959,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
1.121,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
maks. omdrejningstal | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
Maksimal rundløbsfejl | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morsekonus | MK3 | MK3 | MK3 |
Nyttelængde B | 79 mm | 94,5 mm | 79 mm |
Største spids-⌀ 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |