{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK4 | |
Hus-⌀ D | 69 mm | |
Nyttelængde B | 103 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 32 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,006 mm | |
Spidslængde C | 40 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.800 min-1 | |
Til emnevægt | 800 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320672 4 | |
EAN/GTIN | 4062406199951 | |
Producentnummer | 320672 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roterende pinol 60°, Morsekonus: 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
1.862,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.873,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
2.823,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.361,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
7.099,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
6.898,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
2242,42 DKK
1.698,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
9.759,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
9.327,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 800 kg | 600 kg | 500 kg | 800 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 500 kg | 400 kg | 600 kg |
Hus-⌀ D | 69 mm | 68 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 69 mm | 60 mm | 60 mm |
Maksimal rundløbsfejl | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekonus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Nyttelængde B | 103 mm | 111 mm | 107 mm | 97 mm | 116 mm | 106 mm | 116 mm | 85 mm | 106 mm |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |