{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK2 | |
Hus-⌀ D | 50 mm | |
Nyttelængde B | 79 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 25 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,006 mm | |
Spidslængde C | 29,5 mm | |
maks. omdrejningstal | 5.000 min-1 | |
Til emnevægt | 500 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320672 2 | |
EAN/GTIN | 4062406200244 | |
Producentnummer | 320672 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Roterende pinol 60° 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.273,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.069,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.601,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 500 | 500 | 500 |
maks. omdrejningstal | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Maksimal rundløbsfejl | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Nyttelængde B | 79 | 79 | 89,5 |
Spidslængde C | 29,5 | 29,5 | 40 |
Største spids-⌀ 60° A | 25 | 25 | 25 |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |