{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK4 | |
Hus-⌀ D | 60 mm | |
Nyttelængde B | 97 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 24 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 36 mm | |
maks. omdrejningstal | 4.300 min-1 | |
Til emnevægt | 800 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320657 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774156 | |
Producentnummer | 320657 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roterende pinol 60° 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.361,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.899,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
10.355,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
Hus-⌀ D | 60 mm | 43 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK4 | MK4 | MK4 |
Nyttelængde B | 97 mm | 77 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 24 mm | 20 mm | |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |