{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK5 | |
Hus-⌀ D | 92 mm | |
Nyttelængde B | 146 mm | |
Største spids-⌀ A | 40 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.500 min-1 | |
Til emnevægt | 1.000 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321405 5 | |
EAN/GTIN | 4045197720962 | |
Producentnummer | 321405 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Roterende pinol støddæmpet, Morsekonus: 5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
5.676,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
9327,27 DKK
4.440,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 1.000 kg | 1.000 kg |
Hus-⌀ D | 92 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK5 | MK5 |
Nyttelængde B | 146 mm | 146 mm |
Største spids-⌀ A | 40 mm | |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids |