{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominel ⌀ D | 41 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 123 mm | |
Udhængslængde LA | 173 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring | 44 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 06T304 34-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236635 41 | |
EAN/GTIN | 4047109099845 | |
Producentnummer | V30 74101 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor ABS 50 41 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
4.201,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.763,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.851,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D | 3×D |
Boranvendelse | Centrerboring ;Betinget tværboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks | Centrerboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 06T304 34-... | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |