KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor ABS 50 29,5 mm

Art.-nr.: 236635 29,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Trigon®
Nominel ⌀ D 29,5
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft ABS
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 90 mm
Udhængslængde LA 125 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring 32,5 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 05T304 24-...
Vendeplatteskruesæt 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236635 29,5
EAN/GTIN 4047109099692
Producentnummer V30 72951

Betegnelse

Udførelse:

  • Speciel fremstillingsproces til ekstremt store spånrum med meget høj grad af stabilitet.
  • Specifik vendeskærsplattegeometri til gratfrie boringer og præcis målnøjagtighed (normalt ±0,1 mm).
  • Indvendig køling direkte på skærene (gennemtænktgeometri ideel til smøring med minimal mængde).
  • 3 − 10 bar kølemiddeltryk er tilstrækkeligt.
  • Til stående og roterende brug.
  • Akseforskudt boring: ⌀-afhængig op til 1,5 mm.

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236740237080.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

  • Bemærk! Når boret kommer igennem, falder der en skive af. Fare for ulykker ved roterende emner! Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
  • På forespørgsel − venstreskærende; − 2×D, − andre ⌀; − specialudførelser − torsionsvibrationsdæmper til ABS af hensyn til bearbejdning med lave vibrationer, ved maksimal standtid og minimalt støjniveau.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven