{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominel ⌀ D | 20 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 60 mm | |
Udhængslængde LA | 95 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring | 21 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 040304 18-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236635 20 | |
EAN/GTIN | 4047109099555 | |
Producentnummer | V30 72001 |