{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominel ⌀ D | 43 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 129 mm | |
Udhængslængde LA | 179 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring | 45 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 1 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 06T304 34-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236635 43 | |
EAN/GTIN | 4047109099869 | |
Producentnummer | V30 74301 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor ABS 50, 3×D, ⌀ DC m7: 43mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
4.201,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.763,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
4.119,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D | 3×D |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 06T304 34-... | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 179 mm | 168 mm | 159 mm |