{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominel ⌀ D | 42 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 126 mm | |
til tomme-⌀ | 1 21/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 176 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring | 45 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 06T304 34-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236635 42 | |
EAN/GTIN | 4047109099852 | |
Producentnummer | V30 74201 | |
Producent | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |