{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominel ⌀ D | 28 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 84 mm | |
Udhængslængde LA | 119 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring | 31 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 05T304 24-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236635 28 | |
EAN/GTIN | 4047109099661 | |
Producentnummer | V30 72801 | |
Producent | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |