{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nom. D | 38 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 114 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 1/12 pouce | |
Longueur de col LA | 164 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
⌀ max. possible par sélection | 41 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 1,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 06T304 34-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Artikelnummer | 236635 38 | |
EAN/GTIN | 4047109099807 | |
Producentnummer | V30 73801 |