KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK2730, Betegnelse, type W29: 34-200

Art.-nr.: 237080 34-200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    127,73  DKK / styk
  • fra 10 styk
    106,43  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304
Betegnelse 34-200
Type BK2730
Type INOX
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237080 34-200
EAN/GTIN 4047109101043
Producentnummer 1082185620
Producent Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven