KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 42-200

Art.-nr.: 237080 42-200
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    172,99  DKK / styk
  • fra 10 styk
    144,16  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 080404
    Betegnelse 42-200
    Type BK2730
    Type INOX
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 237080 42-200
    EAN/GTIN 4047109101050
    Producentnummer W29 42200.042730

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Passer til:

    Bemærk:

    De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven