KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 50-200

Art.-nr.: 237080 50-200
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    234,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    195,19  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 100504
    Betegnelse 50-200
    Type BK2730
    Type INOX
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/o
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 237080 50-200
    EAN/GTIN 4047109101067
    Producentnummer W29 50200.042730

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Passer til:

    Bemærk:

    De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven