KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W29: 34-030

Art.-nr.: 236930 34-030
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    158,64  DKK / styk
  • fra 10 styk
    132,20  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304
Betegnelse 34-030
Type BK8425
Type ST900
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236930 34-030
EAN/GTIN 4047109179301
Producentnummer W29 34030.048425
Producent Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.
Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven