KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W29: 18-030

Art.-nr.: 236930 18-030
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    118,90  DKK / styk
  • fra 10 styk
    99,08  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 040304
Betegnelse 18-030
Type BK8425
Type ST900
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236930 18-030
EAN/GTIN 4047109179271
Producentnummer W29 18030.048425

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.
Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven