{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 35 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 140 mm | |
til tomme-⌀ | 1 3/8 tommer | |
Udhængslængde LA | 181 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236603 35 | |
EAN/GTIN | 4047109201194 | |
Producentnummer | U44 63500 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 35 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.848,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
4.551,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.205,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominel ⌀ D | 35 | 35 | 35 | 15 |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Nyttelængde L1 | 140 | 140 | 140 | 143 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |