{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 36 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 144 mm | |
Udhængslængde LA | 185 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236603 36 | |
EAN/GTIN | 4047109202832 | |
Producentnummer | U44 63600 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 36mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.848,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
4.551,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.205,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominel ⌀ D | 36 | 36 | 36 | 36 |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 185 mm | 173 mm | 170 mm | 178 mm |