{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 14 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 70 mm | |
Udhængslængde LA | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 040204 10-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236602 14 | |
EAN/GTIN | 4047109223158 | |
Producentnummer | U45 01400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.052,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.553,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 20 |
Skaftlængde Ls | 50 | 50 |
Nyttelængde L1 | 70 | 70 |
Udhængslængde LA | 83 | 83 |