{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 21 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 105 mm | |
Udhængslængde LA | 124 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 07T208 20-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236602 21 | |
EAN/GTIN | 4047109181113 | |
Producentnummer | U45 12100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 21 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
4.417,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.866,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 07T208 20-... | SOGX 070306 |
Skaft-⌀ Ds | 25 | 25 |
Skaftlængde Ls | 56 | 56 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Nyttelængde L1 | 105 | 105 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 124 | 124 |