{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 23 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 115 mm | |
til tomme-⌀ | 29/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 135 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 07T208 20-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236602 23 | |
EAN/GTIN | 4047109181151 | |
Producentnummer | U45 12300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 23 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.417,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.993,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | 5×D |
Skaft-⌀ Ds | 25 | 25 |
Skaftlængde Ls | 56 | 56 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 135 | 135 |