{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 15.5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 64 mm | |
Udhængslængde LA | 94 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 040204 10-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236603 15,5 | |
EAN/GTIN | 4047109206441 | |
Producentnummer | U44 51550 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 15,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.335,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.263,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 |
Skaft | ABS | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Nyttelængde L1 | 64 | 64 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 94 | 80 |