{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 16 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 64 mm | |
Udhængslængde LA | 94 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 040204 10-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236603 16 | |
EAN/GTIN | 4047109205703 | |
Producentnummer | U44 51600 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.335,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.749,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.263,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.307,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 040204 10-... | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Nominel ⌀ D | 16 | 16 | 16 | 16 |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nyttelængde L1 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 67 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 94 mm | 88 mm | 80 mm | 83 mm |