{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 18,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 76 mm | |
Udhængslængde LA | 108 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 060206 18-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236603 18,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181465 | |
Producentnummer | U44 51850 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 18,5mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.447,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.337,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.358,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 060206 18-... | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Skaft | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Udhængslængde LA | 108 mm | 94 mm | 92 mm |