{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 31,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 128 mm | |
Udhængslængde LA | 167 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 32-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236603 31,5 | |
EAN/GTIN | 4047109200722 | |
Producentnummer | U44 63150 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 31,5mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.706,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 32-... | SOGX 100408 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Nyttelængde L1 | 128 mm | 128 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Udhængslængde LA | 167 mm | 152 mm |