{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 39 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 156 mm | |
Udhængslængde LA | 199 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 120408 42-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236603 39 | |
EAN/GTIN | 4047109200821 | |
Producentnummer | U44 63900 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 39mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
6.012,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
4.790,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.365,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nominel ⌀ D | 39 | 39 | 39 |
Skaft | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Udhængslængde LA | 199 mm | 184 mm | 191 mm |