{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 28,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 116 mm | |
til tomme-⌀ | 1 1/8 tommer | |
Udhængslængde LA | 151 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308 28-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236603 28,5 | |
EAN/GTIN | 4047109194489 | |
Producentnummer | U44 52850 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 28,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.438,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | 4×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Nominel ⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
til tomme-⌀ | 1 1/8 | 1 1/8 |
Udhængslængde LA | 151 | 139 |