KOMET® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W80: 28-010

Art.-nr.: 236605 28-010
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    154,66  DKK / styk
  • fra 10 styk
    128,88  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W80 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 09T308-01
Serie KUB Pentron®
Betegnelse 28-010
Type BK8425
Type Uni
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236605 28-010
EAN/GTIN 4047109187641
Producentnummer W80 28010.088425

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG (G)
K
140
Uni
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven