{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 34,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 140 mm | |
Udhængslængde LA | 181 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236603 34,5 | |
EAN/GTIN | 4047109201187 | |
Producentnummer | U44 63450 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 34,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.848,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
4.291,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | 4×D |
Boranvendelse | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Nyttelængde L1 | 140 | 140 |
Udhængslængde LA | 181 | 166 |