{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 31 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 124 mm | |
til tomme-⌀ | 1 7/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 163 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 32-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236603 31 | |
EAN/GTIN | 4047109198456 | |
Producentnummer | U44 63100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 31mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.706,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.774,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Nominel ⌀ D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Nyttelængde L1 | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 127 mm |