KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 29,5mm

Art.-nr.: 236603 29,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Pentron®
Nominel ⌀ D 29,5
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
Skaft ABS
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 120 mm
Udhængslængde LA 155 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 09T308 28-...
Vendeplatteskruesæt 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236603 29,5
EAN/GTIN 4047109195004
Producentnummer U44 52950

Betegnelse

Udførelse:

Boringstolerance: D − 0,1 / + 0,3

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605236610.

Bemærk:

  • Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
  • Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.
  • Akseforskudt boring på op til Vmaks. = 0,25 mm.
  • Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
  • Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 29,5mm

KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 29,5mm

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.438,43  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.955,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.774,34  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 1 1 1
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja ja ja
Nominel ⌀ D 29,5 29,5 29,5
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC
Nyttelængde L1 120 mm 120 mm 119 mm
Udhængslængde LA 155 mm 143 mm 143 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven