KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 20mm

Art.-nr.: 236603 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Pentron®
Nominel ⌀ D 20
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
Skaft ABS
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 80 mm
Udhængslængde LA 112 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 060206 18-...
Vendeplatteskruesæt 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236603 20
EAN/GTIN 4047109181496
Producentnummer U44 52000

Betegnelse

Udførelse:

Boringstolerance: D − 0,1 / + 0,3

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605236610.

Bemærk:

  • Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
  • Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.
  • Akseforskudt boring på op til Vmaks. = 0,25 mm.
  • Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
  • Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 20mm

KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 20mm

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.529,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.920,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.546,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.496,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
4.224,09  DKK
plus moms plus fragt
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D 4×D 4×D 4×D 5×D
Indvendig køling ja ja ja ja ja
Nominel ⌀ D 20 20 20 20 20
Skaft ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Vendeplatteskruesæt 239652 6IP2 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 232980 3 (TX7, 0,8 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor
Udhængslængde LA 112 mm 104 mm 98 mm 102 mm 132 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven