KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 22,5 mm

Art.-nr.: 235502 22,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie KUB Quatron®
    Nominel ⌀ D 22,5
    Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
    Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
    Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
    Indvendig køling ja
    Nyttelængde L1 69 mm
    Udhængslængde LA 93 mm
    Skaft-⌀ Ds 25 mm
    Skaftlængde Ls 56 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 07T308 23-..
    Vendeplatteskruesæt 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Antal skær Z 1
    Samlet længde L 149 mm
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 235502 22,5
    EAN/GTIN 4047109024670
    Producentnummer U11 72250

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med kombiskaft.
    • Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
    • Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

    Anvendelse:

    • Stående og roterende brug.
    • Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
    • Til boringer med tolerance ± 0,2 mm.

    Med vendeplatter nr. 236520236576.

    Leveringsomfang:

    Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

    Bemærk:

    Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven