{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 37,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 114 mm | |
Udhængslængde LA | 153 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 120508 44-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 213 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235502 37,5 | |
Producentnummer | U11 83750 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 37,5mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.851,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 120508 44-.. | SOGX 130511 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Nyttelængde L1 | 114 mm | 114 mm |