KOMET® vendeskærsplatte, BK7710, Betegnelse, type W83: 13-210

Art.-nr.: 236554 13-210
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    140,80  DKK / styk
  • fra 10 styk
    117,34  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W83 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Betegnelse 13-210
Type BK7710
Type Alu
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236554 13-210
EAN/GTIN 4047109085572
Producentnummer W83 13210.047710

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.
Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven