KOMET® vendeskærsplatte 18-210

Art.-nr.: 236554 18-210
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    135,89  DKK / styk
  • fra 10 styk
    113,24  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W83 Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 060306
    Betegnelse 18-210
    Type BK7710
    Type Alu
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236554 18-210
    EAN/GTIN 4047109085589
    Producentnummer W83 18210.067710

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    600
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    CuZn
    N
    300
    Grafit, GFK, CFK
    N
    150
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

    Bemærk:

    Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.
    Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven