{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 20 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 60 mm | |
Udhængslængde LA | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 060306 18-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235502 20 | |
EAN/GTIN | 4047109024410 | |
Producentnummer | U11 72000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3099,16 DKK
2.935,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.369,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.257,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 20 | 20 | 20 |
Skaftlængde Ls | 56 | 56 | 50 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 84 | 84 | 84 |