{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 37 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 111 mm | |
Udhængslængde LA | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 120508 44-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 210 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235502 37 | |
EAN/GTIN | 4047109026483 | |
Producentnummer | U11 83700 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 37mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
4604,04 DKK
3.129,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.613,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.898,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D | 3×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 120508 44-.. | SOGX 110509 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nominel ⌀ D | 37 | 37 | 37 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Nyttelængde L1 | 111 mm | 111 mm | 115 mm |