{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 35 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 105 mm | |
til tomme-⌀ | 1 3/8 tommer | |
Udhængslængde LA | 134 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 120508 44-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 194 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235502 35 | |
EAN/GTIN | 4047109026469 | |
Producentnummer | U11 83500 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 35mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
4604,04 DKK
3.382,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.577,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 120508 44-.. | WOEX 05T304 |
Nominel ⌀ D | 35 | 35 |
Nyttelængde L1 | 105 mm | 105 mm |
til tomme-⌀ | 1 3/8 tommer | 1 3/8 tommer |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |