KOMET® vendeskærsplatte 18-030

Art.-nr.: 236535 18-030
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    135,89  DKK / styk
  • fra 10 styk
    113,24  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W83 Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 060306
    Betegnelse 18-030
    Type BK8430
    Type ST1400
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236535 18-030
    EAN/GTIN 4047109199859
    Producentnummer W83 18030.068430

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    300
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

    Bemærk:

    Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.
    Ved anvendelse med KUB Quatron® skal tilspændingsværdier halveres.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven