{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 31 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 93 mm | |
til tomme-⌀ | 1 7/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 122 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 090408 32-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 182 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235502 31 | |
EAN/GTIN | 4047109024526 | |
Producentnummer | U11 83100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 31mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3583,40 DKK
2.428,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.210,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.584,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 090408 32-.. | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | 40 mm | 32 mm |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |