{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 26,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 81 mm | |
Udhængslængde LA | 105 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 07T308 23-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 165 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235502 26,5 | |
EAN/GTIN | 4047109026926 | |
Producentnummer | U11 82650 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 26,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3218,36 DKK
2.570,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.577,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D |
Boranvendelse | Centrerboring ;Betinget tværboring ;Skrå forboring ;Tværboring ;Boring af pakker ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks | Centrerboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 07T308 23-.. | WOEX 05T304 |
Skaftlængde Ls | 60 | 60 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |