KOMET® vendeskærsplatte 23-130

Art.-nr.: 236573 23-130
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    149,30  DKK / styk
  • fra 10 styk
    124,41  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
617 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W83 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 07T308
Betegnelse 23-130
Type BK8425
Type ST1400
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236573 23-130
EAN/GTIN 4047109103467
Producentnummer W83 23130.088425

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven