{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 16,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 51 mm | |
Udhængslængde LA | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 050204 13-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235502 16,5 | |
EAN/GTIN | 4047109098404 | |
Producentnummer | U11 61650 |