KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 34 mm

Art.-nr.: 235502 34
Rabat
4604,04 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Quatron®
Nominel ⌀ D 34
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 102 mm
Udhængslængde LA 131 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 120508 44-..
Vendeplatteskruesæt 239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 191 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235502 34
EAN/GTIN 4047109026452
Producentnummer U11 83400

Betegnelse

Udførelse:

Med kombiskaft.
  • Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
  • Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

  • Stående og roterende brug.
  • Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
  • Til boringer med tolerance ± 0,2 mm.

Med vendeplatter nr. 236520236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 34 mm

KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 34 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
4604,04 DKK
3.605,80  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.577,67  DKK
plus moms plus fragt
Boranvendelse Centrerboring ;Betinget tværboring ;Skrå forboring ;Tværboring ;Boring af pakker ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks Centrerboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 120508 44-.. WOEX 05T304
Nominel ⌀ D 34 34
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
Skaftlængde Ls 60 60
Vendeplatteskruesæt 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Nyttelængde L1 102 102

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven