{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 31,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 96 mm | |
Udhængslængde LA | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 090408 32-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 185 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235502 31,5 | |
EAN/GTIN | 4047109026933 | |
Producentnummer | U11 83150 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 31,5 mm
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
3583,40 DKK
2.860,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.210,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boranvendelse | Centrerboring ;Betinget tværboring ;Skrå forboring ;Tværboring ;Boring af pakker ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 090408 32-.. | SOGX 100408 |
Nominel ⌀ D | 31,5 | 31,5 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Nyttelængde L1 | 96 | 96 |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill |