{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 28 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 84 mm | |
Udhængslængde LA | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 090408 32-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 168 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235502 28 | |
EAN/GTIN | 4047109024496 | |
Producentnummer | U11 82800 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 28 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3583,40 DKK
2.845,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.577,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boranvendelse | Centrerboring ;Betinget tværboring ;Skrå forboring ;Tværboring ;Boring af pakker ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks | Centrerboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 090408 32-.. | WOEX 05T304 |
Skaftlængde Ls | 60 | 60 |
Nyttelængde L1 | 84 | 84 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |